pagina iniziale

GEWISS - GEWGW87883 KIT FIS.TESTAPALO SBRACCIO TONDO I.SIN.G - GW87883

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW87883 KIT FIS.TESTAPALO SBRACCIO TONDO I.SIN.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro della treccia lato pilone - 75 mm

  • Diametro della treccia lato corpo luminoso - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564784079

Codice prodotto

GEWGW87883

Cod. produttore

GW87883

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro della treccia lato pilone:

75 mm

Diametro della treccia lato corpo luminoso:

60 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Numero di bracci dell'elemento rialzato:

1

Peso:

2.5 kg

Serie URBAN [O3] - Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS