pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1022 DOMO CENTER-H300 SUPP.PIASTRA E CANALI - GWN1022

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWN1022 DOMO CENTER-H300 SUPP.PIASTRA E CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 290 mm

  • Larghezza - 571 mm

  • Tipo di copertura - Con taglio

  • Con copertura - sì

  • Con morsetti N-PE - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564832473

Codice prodotto

GEWGWN1022

Cod. produttore

GWN1022

Produttore

GEW

Altezza:

290 mm

Larghezza:

571 mm

Tipo di copertura:

Con taglio

Con copertura:

sì

Con morsetti N-PE:

no

Con piastra di montaggio:

sì

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS