Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Colore: Bianco
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Altro
Tipo lampada: LED
Colore: Viola
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Blu
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Verde
Tipo lampada: Altro
Colore: Cromo
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Tipologia: Giunto
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67


























.jpg?84758479866B6090979C8A75826F65937897A398A5865962BAB5BB&ts=1793357376777&type=small)