Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 100...130 V
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di comando: Chiave
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simbolo "luce"
Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP41
Colore: Nero
Tipologia: Tipo 12
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Verde
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Composizione: Apparecchio completo
Tensione nominale: 24 V
Colore del corpo luminoso: Rosso
Accessorio: sì
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 115 mm
Larghezza della banda: 6 mm