pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24240 SUP.8P PLACCHE TOP SYSTEM/VIRNA - GW24240

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24240 SUP.8P PLACCHE TOP SYSTEM/VIRNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incassato

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 2

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8011564130111

Codice prodotto

GEWGW24240

Cod. produttore

GW24240

Produttore

GEW

Tipologia:

Incassato

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Direzione di montaggio:

Verticale

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Anteriore e posteriore

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

sì

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS