GEWISS - GEWGW30944 UNITA SEGNALAZIONE INN.RAPIDO 230V 0,8W - GW30944

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore/tasto
Tipo lampada - Altro
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo luminoso - Verde
Portalampada - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
8011564095304
Codice prodotto
GEWGW30944
Cod. produttore
GW30944
Produttore
GEW
Applicazione:
Interruttore/tasto
Tipo lampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo luminoso:
Verde
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
230...230 V
Conduttore neutro richiesto:
no
SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


