pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA1805 UNITA LED AMBRA 230Vac CON CAVI - GWA1805

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA1805 UNITA LED AMBRA 230Vac CON CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Altro

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8034035181009

Codice prodotto

GEWGWA1805

Cod. produttore

GWA1805

Produttore

GEW

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Base a innesto

Conduttore neutro richiesto:

no

System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS