Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Valore finale nominale della scala: 150 A
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per armadi di profondità: 200 mm
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Ardesia
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Scheda chip
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12