GEWISS - GEWGW16892CN UNITA PORTA TRANSPONDER NERO - GW16892CN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Scheda chip
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipo di montaggio - Incassato
Altri sistemi bus - Altro
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8034035136313
Codice prodotto
GEWGW16892CN
Cod. produttore
GW16892CN
Produttore
GEW
Tipologia:
Scheda chip
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Altri sistemi bus:
Altro
Colore:
Nero
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


