GEWISS - GEWGW16203XF PLACCA LUX 3M METALLO CANNA FUCILE - GW16203XF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8034035093081
Codice prodotto
GEWGW16203XF
Cod. produttore
GW16203XF
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
123 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
95 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
123 mm
Profondità:
11 mm
Altezza della parte incassata:
95 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


