pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40178N CENTR.INC.CARTONG.36M PORTA MET. MULTIM. - GW40178N

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40178N CENTR.INC.CARTONG.36M PORTA MET. MULTIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035051999

Codice prodotto

GEWGW40178N

Cod. produttore

GW40178N

Produttore

GEW

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

Parete forata

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Altro

Larghezza:

368 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

568 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

93 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

314 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

85 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

539 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9003

Segnale di passaggio porta:

no

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS