Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Nero
Tipologia: Presa multistandard
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Colore: Viola
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.2 mm
Colore: Bianco
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Colore: Giallo
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di montaggio: Supporto modulo