Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13.5
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Tipologia: Attuatore dimmer
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore con luce di controllo
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0