Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 2
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 40 W
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Per lunghezza scatola/cassetta: 260 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Quadrato
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Colore: Altro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0