GEWISS - GEWGW68766 MORSETTIERA PER QMC: CAVI FINO A 35MMQ - GW68766

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Tipo di collegamento - Avvitare
Tipo di montaggio - Guida DIN
Con protezione dal contatto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
68 Q-MC
EAN
8011564175815
Codice prodotto
GEWGW68766
Cod. produttore
GW68766
Produttore
GEW
Numero di poli:
5
Tipo di collegamento:
Avvitare
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Con protezione dal contatto:
no
68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessitàe disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.


