Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Vite
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Colore: Nero
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Altro
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 2700 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Diametro esterno: 26 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 22 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Colore: Titanio
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Altro
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: set di corde di sospensione
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa a piastra
Protezione della superficie: Non trattato
Numero contatti normalmente aperti (NA): 3
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A



























![GEWISS - GEWGWL1901 SMART[4] KIT SOSPENSIONE REGOLABILE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWL1901.jpg?84758479866B6090978AAB8CA983616D807682AFC29E&ts=1791928912127&type=small)