pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52455 GUARNIZIONE O-RING - M25 - GW52455

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52455 GUARNIZIONE O-RING - M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)

  • Tipo di anello - Massiccio

  • Diametro esterno - 26 mm

  • Diametro interno - 22 mm

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8011564773042

Codice prodotto

GEWGW52455

Cod. produttore

GW52455

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Tipo di anello:

Massiccio

Diametro esterno:

26 mm

Diametro interno:

22 mm

Spessore:

2 mm

Adatto per filettatura (metrica):

25

Numero di passanti:

1

Con rondella:

no

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS