GEWISS - GEWGW46566 CONTROPORTA IN METALLO QUADRI 405X650 - GW46566

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta interna
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 405 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8011564285811
Codice prodotto
GEWGW46566
Cod. produttore
GW46566
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta interna
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
405 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
650 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
20 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


