pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96541 INTERR.NON AUTOM+SPIA-16A 2P 230V-1 MOD - GW96541

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96541 INTERR.NON AUTOM+SPIA-16A 2P 230V-1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore con luce di controllo

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564447905

Codice prodotto

GEWGW96541

Cod. produttore

GW96541

Produttore

GEW

Funzione di commutazione:

Interruttore con luce di controllo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Con lampada di segnalazione:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

230 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

1.5 kA

Colore della calotta:

Rosso

Numero moduli DIN:

1

Tipo lampada:

LED

Base della lampada:

Altro

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Stampa/marcatura:

Simbolo "luce"

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS