GEWISS - GEWGW60043H SPINA MOB.HP IP67 3P+T 32A 500V 7H - GW60043H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 7 h
Confezione
15 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564797291
Codice prodotto
GEWGW60043H
Cod. produttore
GW60043H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Nichelato
Materiale di contatto:
Altro
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS