Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 3
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 165 W
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Diametro esterno: 39 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 35 mm
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 36 W
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 46 W
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Commutatore del modo di funzionamento: no
Tipo di montaggio: Altro
Angolo di rilevamento orizzontale: -48...48 °
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio