Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: sì
Colore: Grigio
Profondità: 300 mm
Larghezza: 600 mm
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Colore: Altro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 37 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 37 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 150 W
Tipologia: Fondo scomparto
Materiale: Metallo
Larghezza: 254.6 mm
Adatto per numero di poli: 4
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Tasto in due parti
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Senza