Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 36 W
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Altri sistemi bus: Zigbee
Tipo di montaggio: Unterputz
Sistema bus EIB/KNX: nein
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 74 W
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1