pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA1700 UNITA ALIMENTAZ.E COMUNICAZ.EGO SMART - GWA1700

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA1700 UNITA  ALIMENTAZ.E COMUNICAZ.EGO SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - nein

  • Sistema bus radio KNX - nein

  • Sistema bus radio - nein

  • Sistema bus LON - nein

  • Sistema bus Powernet - nein

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

SMART HOME connessa

EAN

8034035102820

Codice prodotto

GEWGWA1700

Cod. produttore

GWA1700

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

nein

Sistema bus radio KNX:

nein

Sistema bus radio:

nein

Sistema bus LON:

nein

Sistema bus Powernet:

nein

Altri sistemi bus:

Zigbee

Tipo di montaggio:

Unterputz

Con indicatore a LED:

nein

Tensione bus bufferabile:

nein

Tensione secondaria:

240 V

SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un?esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono esserecomandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.