GEWISS - GEWGW52457 GUARNIZIONE O-RING - M40 - GW52457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 39 mm
Diametro interno - 35 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 2 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
1250 PZ
EAN
8011564773066
Codice prodotto
GEWGW52457
Cod. produttore
GW52457
Produttore
GEW
Diametro esterno:
39 mm
Diametro interno:
35 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
2 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Tipo di anello:
Massiccio
Adatto per filettatura (metrica):
40
Con rondella:
no
GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS