Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 230...230 V
Colore della lente: Rosso
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 480...500 V
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 48 W
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 12
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura protettiva
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 330 W
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 34 W
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Flangia intermedia
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4



















![GEWISS - GEWGWS4124AQ857 SMART[4]LB 1M EMERG ELL.57K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-1M-EM-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D659D7299927F7EA299C972A6869E646764837AB398C6A09CA09CAEBAAAB18798A3C4B4B392B3A09E75BEACC0AA80A1A09B&ts=1790350615767&type=small)