Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 330 W
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 600 mm
Colore: Rosso
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A