Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
volume: 70 dB
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Nero
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 35
Tipo di filettatura: PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 10 min
Max. portata trasmissione frontale: 10 m
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 61 W
Colore: Bianco
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale: 25 A
- copia
- copia
Montaggio: Altro