Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Nero
Tipologia: Tipo 13
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Beige
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipo di comando: Pulsante
Dimming taglio di fase discendente: no
Tipo di carico: Universale
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Diametro max. del foro: 62 mm
Numero di livelli di foratura: 1
Unità di misura: Mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 3...3 mm
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 11
Tipo di filettatura: PG
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66