pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52403 FRESA DA TRAPANO TAZZA D.62 PAR.LEGGERE - GW52403

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52403 FRESA DA TRAPANO TAZZA D.62 PAR.LEGGERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di livelli di foratura - 1

  • Unità di misura - Mm

  • Diametro min. del foro - 62 mm

  • Diametro max. del foro - 62 mm

  • Materiale da taglio - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

GW FIT

EAN

8011564012707

Codice prodotto

GEWGW52403

Cod. produttore

GW52403

Produttore

GEW

Numero di livelli di foratura:

1

Unità di misura:

Mm

Diametro min. del foro:

62 mm

Diametro max. del foro:

62 mm

Materiale da taglio:

Altro

Numero di lame:

1

Esecuzione in metallo duro:

no

Con rompibordo:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Scanalatura a spirale:

no

Punta di centraggio:

Punta di centraggio intercambiabile:

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.