pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68433 SUPPORTO PER Q-DIN 14/20M. - GW68433

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68433 SUPPORTO PER Q-DIN 14/20M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Adatto per - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564068698

Codice prodotto

GEWGW68433

Cod. produttore

GW68433

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Adatto per:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS