Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Colore del corpo: Nero
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 18 W
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 6
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 24...24 mm
Materiale: Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione: 3
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V: 5 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Flangia intermedia
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 250 A
Larghezza: 20 mm