pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16825 SUPPORTO 6M SCATOLE STD FRANCESE - GW16825

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW16825 SUPPORTO 6M SCATOLE STD FRANCESE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incassato

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

  • Con chiodo - no

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8011564422216

Codice prodotto

GEWGW16825

Cod. produttore

GW16825

Produttore

GEW

Tipologia:

Incassato

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Davanti

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS