Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 1250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Livello di montaggio: Davanti
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 800 mm
Tipologia: USB
Sistema bus EIB/KNX: sì
Radio bidirezionale: no
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 10 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...6 mm²
Numero di poli: 3
Tipologia: Giunto
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 96 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 18 W