GEWISS - GEWGW44609 MORSETTIERA MULTIP.SEZ.3X6 MMQ VITE - GW44609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 2.5...6 mm²
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564014299
Codice prodotto
GEWGW44609
Cod. produttore
GW44609
Produttore
GEW
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...6 mm²
Tensione nominale:
750 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di poli:
3
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
85...85 °C
Senza alogeni:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
28 mm
Profondità:
30 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Trasparente:
no


