pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40164N CENTR.INC.CARTONGESSO 48M.PORTA METALLO - GW40164N

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40164N CENTR.INC.CARTONGESSO 48M.PORTA METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 4

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035051944

Codice prodotto

GEWGW40164N

Cod. produttore

GW40164N

Produttore

GEW

Numero di file:

4

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

Parete forata

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Altro

Larghezza:

368 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

753 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

93 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

314 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

85 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

724 mm

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

48 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9003

Segnale di passaggio porta:

no

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS