pagina iniziale

GEWISS - GEWGWP2274AS SMARTPRO2.0 2M 4000K CRI70 S1 1-10V CL1 - GWP2274AS

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWP2274AS SMARTPRO2.0 2M 4000K CRI70 S1 1-10V CL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 330 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564755871

Codice prodotto

GEWGWP2274AS

Cod. produttore

GWP2274AS

Produttore

GEW

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

330 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

110 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

495 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

439 mm

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

80 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

5

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

40000...0 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

2.5...2.5 mm²

Corrente nominale:

700...700 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore del riflettore:

Argento

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

1

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

3

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Smart [PRO] 2.0 - Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza - Smart [PRO] 2.0 è la nuova gamma di proiettori a LED progettati per specifiche applicazioni quali strutture sportive e grandi spazi esterni. Grazie all'impiego di sorgenti LED CSP, sono migliorate le performance illuminotecniche dei prodotti, si è semplificata l'installazione, si riducono i costi di manutenzione e si ottiene un notevole risparmio energetico, sia per progetti complessi che per piccole installazioni.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS