Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Colore: Grigio
Profondità: 250 mm
Larghezza: 600 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 18 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 150 W
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Titanio
Impiego: Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Grado di protezione (IP): IP67
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 18 W
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 32 A