GEWISS - GEWGW32411 PLANCIA DA TAVOLO E PARETE 4 POSTI - GW32411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564031890
Codice prodotto
GEWGW32411
Cod. produttore
GW32411
Produttore
GEW
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Tipo superficie:
Lucido
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
sì
Forma:
Rettangolare
Protezione della superficie:
Non trattato
Con telaio di copertura:
no
Numero moduli da frutto:
4
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
no
Montaggio su canalina:
no
Con entrata per premistoppa:
sì
Antiurto:
no
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Dispositivo desktop:
sì
Con ingresso tubo di installazione:
no
Numero di ingressi:
1
Inserimento dal retro:
no
Larghezza:
140 mm
Numero di morsetti a terra:
0
Altezza:
110 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
24 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
44 mm
Profondità:
80 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
80 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


