GEWISS - GEWGW52209 SUPPORTO FASCETTA PER ESTERNO A VITE - GW52209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Diametro del foro di fissaggio - 4.8 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Temperatura di impiego - -25...60 °C
Confezione
3000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564016859
Codice prodotto
GEWGW52209
Cod. produttore
GW52209
Produttore
GEW
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Diametro del foro di fissaggio:
4.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-25...60 °C
Detectable/tracciabile:
no
Colore:
Nero


