pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA1513 SENSORE PORTA E FINESTRA ZIGBEE - GWA1513

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWA1513 SENSORE PORTA E FINESTRA ZIGBEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564736535

Codice prodotto

GEWGWA1513

Cod. produttore

GWA1513

Produttore

GEW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

no

Con DCF77:

no

Segnale acustico:

no

Con riscaldamento:

no

Colore:

Bianco

Ingresso analogico:

no

Stazione meteo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Sistemi in radiofrequenza ZigBee® - Sistema a radiofrequenza per il comando e il controllo senza fili basato su tecnologia ZigBee, che offre soluzioni innovative per la riqualificazione degli edifici, riducendo al minimo gli interventi strutturali. ZigBee è un sistema sicuro ed affidabile perché i dati scambiati sono criptati e ogni nodo della rete garantisce sempre la raggiungibilità tra tutti i dispositivi (rete mesh). I dispositivi ZigBee, che rendono ancora più completa la gamma di soluzioni domotiche di Gewiss, possono essere gestiti con App, tramite smartphone e tablet, grazie allo Smart Gateway.