Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 1.4 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 500 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Numero di cavi/tubi: 1
Colore: Grigio
Tipologia: Tipo italiano P11
Adatto per pin di contatto di protezione: no
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione di alimentazione: 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 16 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 21
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 34 W
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Diametro max. del foro: 40 mm
Esecuzione in metallo duro: no
Unità di misura: Mm