Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale / magnetotermico
Tensione nominale: 230 V
Numero moduli DIN: 1
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Tipo di copertura: Con taglio
Altezza: 590 mm
Larghezza: 571 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 63 mm
Diametro interno: 50.6 mm
Altezza: 200 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Colore: Nichel
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Numero di cavi/tubi: 1
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 100 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 150 W





















.jpg?84758479866B6090979C85758268696C847BB36D84605E9EC0AC&ts=1790307223139&type=small)