Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Bianco
Tipo lampada: LED
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Colore: Bianco
Impiego: Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Forma della rete TN-S: no
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Modulo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 34...34 mm
Materiale: Plastica
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Distributore finale mobile
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente nominale: 16 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Per lunghezza scatola/cassetta: 172 mm
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare