Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: A parete
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Colore: Verde
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.2 mm
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W
Commutatore del modo di funzionamento: no
Tipo di montaggio: Altro
Angolo di rilevamento orizzontale: -48...48 °
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Colore: Ardesia
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Senza