pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14634 SPIA SPORGENTE AMBRA 3W 2M TITANIO - GW14634

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14634 SPIA SPORGENTE AMBRA 3W 2M TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Portalampada - Senza

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564268593

Codice prodotto

GEWGW14634

Cod. produttore

GW14634

Produttore

GEW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Titanio

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Arancione

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Assorbimento di potenza:

3 W

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS