GEWISS - GEWGWN1124XB DOMO CENTER-H300 PANNELLO SOTTOPORTA - GWN1124XB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 299 mm
Larghezza - 525.5 mm
Tipo di copertura - Chiuso
Con copertura - sì
Profondità - 11.3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564832695
Codice prodotto
GEWGWN1124XB
Cod. produttore
GWN1124XB
Produttore
GEW
Altezza:
299 mm
Larghezza:
525.5 mm
Tipo di copertura:
Chiuso
Con copertura:
sì
Profondità:
11.3 mm
Con morsetti N-PE:
no
Con piastra di montaggio:
sì
DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


