Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 260 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
- copia
- copia
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 63 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete