Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Diametro del tubo: 32...32 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 26 W
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 19.3 mm
Con auto test per funzione corrente differenziale: no
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN: 1
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.5 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Altro
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 7...7 mm
Materiale: Metallo
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 25 W