pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46557F KIT CANALINA CAVI F&E - GW46557F

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46557F KIT CANALINA CAVI F&E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di montaggio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564284340

Codice prodotto

GEWGW46557F

Cod. produttore

GW46557F

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Staffa di montaggio

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS